ECONOLINE 101694DG-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXV 3JR97

ECONOLINE 101694DG-A Hiomapuhalluskaappi

Varastossa
Tuote: AC9RXV Malli: 101694DG-ARistiviite: 3JR97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,502.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI12
Nimellinen Koko36 x 24 "
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys60 "
TyyppiPainesyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)165.86
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sivuaukko (tuumaa) (17 x 11)
    • Yläaukko (tuumaa) (36 x 13)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (24)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (23)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
ECONOLINE 102760G-A hiontapuhalluskotelo | AC9RXW 3JR98 102760G-A40 x 38 "39 "96 "42 "Painesyöttö€7,759.59
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101697WDG-A Hioma-räjähdyskaappi | AF2XWA 6YY21 101697WDG-A48 x 24 "54 "71 "51 "Painesyöttö€8,118.67
Tarjouspyyntö
ECONOLINE 101699WD-A hioma-räjähdyskaapin painesyöttö | AH9LFK 40HY72 101699WD-A-96 "108 "51 "Paine€10,392.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 101694DG-A Hiomapuhalluskaappi
€3,502.73 / yksikkö