APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000150 Kuljetinhihna Nitriili 50 jalkaa x 6 tuumaa | AC3HCN 2TJR4

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000150 kuljetinhihna, nitriili 50 jalkaa x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HCN Malli: 28000150Ristiviite: 2TJR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€975.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljettimen hihna
Sängyn syvyys0.156 "
Vyötyyppi3 kerroksen Pnt 150 valkoinen 3/64 X kitkapinta
Vyön leveys6"
Vetopyörä (tuumaa)Min. 3 1/2
Kantavuus150 lb
Kokonaispituus50ft.
TyyppiValkoinen nitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4010199100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000150 kuljetinhihna, nitriili 50 jalkaa x 6 tuumaa
€975.20 / yksikkö