Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 990NL-R / V US26D Night Latch Pull -vetokäsi, käsittelemätön hopea | AH9LMK 40JF28

VON DUPRIN 990NL-R/V US26D Night Latch Pull Non-Handed Hopea

Varastossa
Tuote: AH9LMK Malli: 990NL-R/V US26DRistiviite: 40JF28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYö salpa vedä
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Kokonaispituus14.187 "
kokonaisleveys3"
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
VON DUPRIN 990NL X 3216 R US26D Night Salpa Vedä Night Salpa 99 -sarja | AE2EMH 4WY63 990NL X 3216 R US26D1-3/4" to 2-1/4"€568.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 990NL-R/V US26D Night Latch Pull Non-Handed Hopea
€497.46 / yksikkö