TEST-TITE 83633 Pneumaattinen testitulppa 12 - 24 tuumaa | AC8WVC 3EJL4

TEST-TITE 83633 Testipistoke Pneumatic 12 - 24 In

Varastossa
Tuote: AC8WVC Malli: 83633Ristiviite: 3EJL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,741.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Tyhjennetty koko31.00 "
KäytettäväksiDWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseen
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine12 jalkaa päätä
Max. Halkaisija24.25 "
Pienin Dia.11.95 "
Nimellinen Koko12 - 24 "
Vaadittu inflaatiopaine21 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1175
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiMateriaaliMax. HalkaisijaNimellinen KokoTyyppiHinta
TEST-TITE 83212 Pneumaattinen testitulppa 1 1/4 - 2 tuumaa | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pneumaattinen€81.35
TEST-TITE 83234 Pneumaattinen testitulppa 3-4 tuumaa | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi4.25 "3 - 4 "Pneumaattinen€96.81
TEST-TITE 83246 Testiliitäntä, 4 - 6 tuuman | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi6.25 "4 - 6 "Pneumaattinen€219.21
TEST-TITE 83248 Pneumaattinen testitulppa 4-8 tuumaa | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi8.25 "4 - 8 "Pneumaattinen€662.56
TEST-TITE 83282 Test Plug Pneumatic 8 - 12 In | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi12.25 "8 - 12 "Pneumaattinen€1,192.76
TEST-TITE 83216 Pneumaattinen testitulppa 10-16 tuumaa | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi16.25 "10 - 16 "Pneumaattinen€1,409.73
TEST-TITE 86375 Testiliitin Mekaaninen T-kartio 1 1/2 tuumaa | AC8WVH 3EJN1 86375DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenMuovi1.65 "1.5 "Mekaaninen, T-kartio€7.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83633 Testipistoke Pneumatic 12 - 24 In
€3,741.16 / yksikkö