EATON UVH4LP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWP

EATON UVH4LP08K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen alijännitteen vapautus

Tuote: AG8WWP Malli: UVH4LP08K

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
Ampeeria800A
KehystyyppiMD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3LP21K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WVW UVH3LP21K400AKD24V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3LP26K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WVX UVH3LP26K400AKD127V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWC UVH3RP08K400AKD600V€723.44
Tarjouspyyntö
EATON UVH4LP21K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWU UVH4LP21K800AMD24V€489.93
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP24K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGC MUVH1LP24K---€1,903.94
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP22K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGD MUVH1LP22K---€1,903.94
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGG MUVH1LP08K---€1,853.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH4LP08K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen alijännitteen vapautus