AKRO-MILS 30288 Akrobins Super Size Bins


Suodattaa
Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 10 1 / 8 " , Sisäpituus: 20 3 / 4 " , Sisäleveys: 14 3 / 8 " , Pituus: 22 "- 24" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 11 " , Ulkopituus: 23 7 / 8 " , Ulkoleveys: 16 1 / 2 " , Kantavuus: 300 lbs. , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVärieräKantavuusHinta (ei alv)
A
30288SININEN
sininenSuper kokoinen astia150 lb€74.97
B
30288 SCLAR
Poista valintaSuper kokoinen astia300 lb€96.10
C
30288HARMAA
HarmaaAstia-€74.97
Tarjouspyyntö
D
30288RED
punainenSuper kokoinen astia150 lb€74.97
E
30288 YELLO
KeltainenSuper kokoinen astia150 lb€74.97

30288 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30288 -sarjan superkokoisia AkroBinejä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka lisää lujuutta, korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Nämä superkokoiset astiat säästävät tilaa pinoamalla toistensa päälle tai muodostamalla vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille, teräskärryille ja nukkeille. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tavaroihin, suuri kahva, joka on muotoiltu selkään astian helpompaa kantamista varten, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue säilytettyjen tavaroiden tunnistamiseksi. Nämä suurikokoiset pinoamisastiat ovat vedenpitäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä. Valitse laaja valikoima näistä 23-7/8 x 16-1/2 x 11 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys x ulkokorkeus) superkokoisista säiliöistä, saatavana sinisenä, kirkkaana, keltaisena ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?