EATON UVH3LP21K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WVW

EATON UVH3LP21K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen alijännitteen vapautus

Tuote: AG8WVW Malli: UVH3LP21K

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Jännite24V
JännitetyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3LP26K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WVX UVH3LP26K400AKD127V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWC UVH3RP08K400AKD600V€723.44
Tarjouspyyntö
EATON UVH4LP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWP UVH4LP08K800AMD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH4LP21K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | AG8WWU UVH4LP21K800AMD24V€489.93
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP24K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGC MUVH1LP24K---€1,903.94
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP22K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGD MUVH1LP22K---€1,903.94
Tarjouspyyntö
EATON MUVH1LP08K Molded Case Katkaisija lisävaruste Alijännitevapautus | BH4ZGG MUVH1LP08K---€1,853.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH3LP21K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen alijännitteen vapautus