A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan leveys: 66.5 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 54 " , CFM-alue: 26,207 ja 44,670 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 66 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 45 " , Potkurin halkaisija: 54 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 291 ja 496 , Akselin halk. Vaijeripää: 1 1 / 4 " , nopeus säädettävissä: Ei
Pakokaasuaukot, 54 tuumaa
Daytonin poistoilmapuhaltimia käytetään teollisuustiloissa, tuotantolaitoksissa, varastoissa, valimoissa ja laboratorioissa. Nämä tuulettimet ovat erittäin säänkestäviä ja niissä on kestävä sinkitty teräsrunko, joka takaa erinomaisen lujuuden. Ne on varustettu sisäisillä perhosvaimentimilla, jotka estävät ei -toivotut takaiskut, ja magneettisalvat vaimennuksen vähentämiseksi. Niissä on myös taottuja teräksisiä potkureita, joissa on terävät terälevyt matalan melutason aikaansaamiseksi.