ILMANKÄSITTELY 2EJY4 Ulpa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJL

AIR HANDLER 2EJY4 Ulpa-paneeli 47-1/2 x 3 x 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PJL Malli: 2EJY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräULPA-paneeli
Todellinen syvyys3"
Todellinen korkeus23.5 "
Todellinen leveys47.5 "
Ilmavirta800 cfm
DOP-tehokkuus99.99%
Alkuperäinen vastus0.68 tuuman WC
Maks. Lämpötila140-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)63.75
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysIlmavirtaLopullinen suositeltu vastusAlkuperäinen vastuseräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY1 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2 | AB9PJH 2EJY1140-astetta F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY2 Hepa-kanavaliitinmoduuli 47-1 / 2 x 12 x 23-1 / 2 | AB9PJJ 2EJY2140-astetta F---800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-kanavoitu päätemoduuli€1,295.50
ILMANKÄSITTELY 2EJY3 Hepa-paneeli 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tuumaa | AB9PJK 2EJY3140-astetta F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 tuuman WCHEPA-paneeli€754.79
ILMANKÄSITTELY 2GHH1 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250-astetta F---2400 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€1,350.38
ILMANKÄSITTELIJÄ 2GHJ8 mikrokuituliima Hepa-ilmansuodatin 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGJ 2GHJ8250-astetta F---1200 cfm2.40 tuuman WC1 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€814.14
ILMANKÄSITTELY 19RR59 Hepa-ilmansuodatin 12 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJM 19 ruplaa250-astetta F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€579.30
ILMANKÄSITTELY 19RR60 Hepa-ilmansuodatin 24 tuuman pituus x 12 tuuman leveys X2-1 / 2 tuuman syvyys | AF6JJN 19 ruplaa250-astetta F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 tuuman WC0.52 tuuman WCMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin€628.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EJY4 Ulpa-paneeli 47-1/2 x 3 x 23-1/2 tuumaa
€830.27 / yksikkö