EATON S312 jarruletku käänteinen 12 tuumaa | AG3DKM 32WH34

EATON S312 jarruletku käänteinen 12 tuumaa

Tuote: AG3DKM Malli: S312Ristiviite: 32WH34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruletku
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Kierteen koko3 / 8-24
Putken koko3 / 16 "
Tyyppikäänteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8307103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
EATON S308 jarrulinja käänteinen 8 tuumaa | AG3DKN 32WH35 S3088"3 / 8-243 / 16 "€1.56
EATON S340 -jarrulinja käännetty 40 tuumaa | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EATON S420 Jarruletku, Käänteinen, 20", sinkki | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "€2.34
EATON S430 -jarrulinja käännetty 30 tuuman sinkkiä | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EATON S451 jarruletku käänteinen 51 tuuman sinkki | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S312 jarruletku käänteinen 12 tuumaa