Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S909Z Tarkkuustyökalusarja 3 kpl | AC4HAB 2ZUN7 / 65122

STARRETT S909Z Basic Precision Tool Set 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HAB Malli: S909ZRistiviite: 2ZUN7 / 65122

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€854.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka mittaustyökalusarja
Palojen lukumäärä3
Alue vallankumousta kohti0.100 sisään.
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S909Z on tarkkuusmittaustyökalusarja, joka sisältää 1 tuuman ulkomikrometrin, jossa on kovametallipintoja, 6 tuuman mittalaitteen ja 6 tuuman pituisen jousella karkaistun tarkkuussäännön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT S909MZ Tarkkuusmittaussarja Metrinen 3 kpl | AE6MZN 5UAN2 / 65668 S909MZPerustarkkuusmittaussarja€859.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S909Z Basic Precision Tool Set 3 kpl
€854.87 / yksikkö