EATON 50-sarjan diffuusi heijastavat anturit


Eaton 50 -sarjan diffuusi heijastavia antureita käytetään teollisuusteollisuudessa tunnistamaan jopa 5 jalkaa materiaaleja, kuten muovia, lasia, puuta, metallia ja nesteitä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
1350E-6504
€426.93
Tarjouspyyntö
B
1350E-6534
€426.93
Tarjouspyyntö
C
1350E-8514
€568.24
Tarjouspyyntö
D
1350E-6514
€426.93
Tarjouspyyntö
B
1350E-6543
€447.97
Tarjouspyyntö
B
1350E-6533
€447.97
Tarjouspyyntö
E
1350E-6503
€447.97
Tarjouspyyntö
B
1350E-8537
€541.17
Tarjouspyyntö
F
1350E-8504
€568.24
Tarjouspyyntö
G
1350E-6547
€405.89
Tarjouspyyntö
B
1350E-8534
€568.24
Tarjouspyyntö
F
1350E-8503
€592.28
Tarjouspyyntö
H
1350E-6537
€405.89
Tarjouspyyntö
E
1350E-6513
€447.97
Tarjouspyyntö
B
1350E-6507
€405.89
Tarjouspyyntö
B
1350E-8507
€541.17
Tarjouspyyntö
I
1350E-6517
€405.89
Tarjouspyyntö
B
1350E-8547
€541.17
Tarjouspyyntö
B
1350E-8513
€592.28
Tarjouspyyntö
B
1350E-8517
€541.17
Tarjouspyyntö
B
1350E-8533
€592.28
Tarjouspyyntö
B
1350E-8543
€592.28
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Valosähköisen anturin pääkomponentit ovat emitteri valon lähettämiseksi ja vastaanotin valon vastaanottamiseksi.
  • Vastaanottimeen saapuvan valon määrä muuttuu, kun havaittava kohde hajoaa tai heijastaa lähetetyn valon.
  • Vastaanotin havaitsee tämän muutoksen muuttaakseen sen sähkölähdöksi.

Ominaisuudet

  • Eaton 50 -sarjan diffuusi heijastavissa antureissa on lasikuituvahvistettu muovikotelo iskunkestäväksi ja akryylilinssi erinomaisen optisen kirkkauden takaamiseksi.
  • Ne voivat toimia lämpötila-alueella -13 - 122 astetta F.
  • Näissä diffuusiantureissa on vakiona 6 jalkaa valmiiksi johdotetut kaapelit.
  • Niissä on lisäksi ajastin, jonka vasteaika vaihtelee välillä 0-15 sekuntia nopeaa toimintaa varten.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Oikean kulman kiinnityskannattimet (lyhyet, korkeat, pallo- ja kääntyvät): Nämä suorakulmaiset kiinnityskannattimet tarjoavat 360 asteen kiertokulman antureille.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä näiden heijastavien antureiden värilliset LEDit osoittavat?

  • Vihreä: lähtö
  • Keltainen: teho
  • Punainen: kohdistus

Mikä on näiden antureiden kosteusluokitus?

95 % suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?