Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON S420 Jarruletku, käännetty, 20, sinkki | AG3DKW 32WH42

EATON S420 Jarruletku, Käänteinen, 20", sinkki

Varastossa
Tuote: AG3DKW Malli: S420Ristiviite: 32WH42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruletku
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus20 "
MateriaaliHiiliteräs
Kierteen koko7 / 16-24
Putken koko1 / 4 "
Tyyppikäänteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8307903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
EATON S312 jarruletku käänteinen 12 tuumaa | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EATON S308 jarrulinja käänteinen 8 tuumaa | AG3DKN 32WH35 S3088"3 / 8-243 / 16 "€1.56
EATON S340 -jarrulinja käännetty 40 tuumaa | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EATON S430 -jarrulinja käännetty 30 tuuman sinkkiä | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EATON S451 jarruletku käänteinen 51 tuuman sinkki | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S420 Jarruletku, Käänteinen, 20", sinkki
€2.34 / yksikkö