Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON S308 jarrulinja käänteinen 8 tuumaa | AG3DKN 32WH35

EATON S308 jarruletku käänteinen 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3DKN Malli: S308Ristiviite: 32WH35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruletku
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus8"
MateriaaliHiiliteräs
Kierteen koko3 / 8-24
Putken koko3 / 16 "
Tyyppikäänteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8307903000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoHinta
EATON S312 jarruletku käänteinen 12 tuumaa | AG3DKM 32WH34 S31212 "3 / 8-243 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EATON S340 -jarrulinja käännetty 40 tuumaa | AG3DKR 32WH38 S34040 "3 / 8-243 / 16 "-
Tarjouspyyntö
EATON S420 Jarruletku, Käänteinen, 20", sinkki | AG3DKW 32WH42 S42020 "7 / 16-241 / 4 "€2.34
EATON S430 -jarrulinja käännetty 30 tuuman sinkkiä | AG3DKX 32WH43 S43030 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö
EATON S451 jarruletku käänteinen 51 tuuman sinkki | AG3DKZ 32WH45 S45151 "7 / 16-241 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S308 jarruletku käänteinen 8 tuumaa
€1.56 / yksikkö