DAYTON 34D674 -kaasupullotrukki 2-sylinteritilavuus | AC6LFM

DAYTON 34D674 Kaasupullotrukki, 2 sylinterin tilavuus

Varastossa
Tuote: AC6LFM Malli: 34D674

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€536.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys34 "
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehys palaa takaisin
Korkeus42.25 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9-1 / 4 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 4 "
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys29 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKumi
Pyörän leveys2"
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuuskokonaisleveysPyörän materiaaliPyörän tyyppiLeveysHinta
DAYTON 34D673 Kaasupulloauto 1 sylinterin tilavuus | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb19 "KumiKumi19 "€414.75
DAYTON 34D676 -kaasupullotrukki 8-sylinteritilavuus | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb24 "fenolisetfenoliset24 "€2,177.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D674 Kaasupullotrukki, 2 sylinterin tilavuus
€536.83 / yksikkö