Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHL 46MX15

EATON FD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NHL Malli: FD3030Ristiviite: 46MX15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€894.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan katkaisija, joka on ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin herkissä elektronisissa laitteissa oikosulku-, maasulkusuoja- ja ylivirtasuojaan
    • Sisältää muotoillun kotelon, jonka nimellisjännite on 30 A ja 600 VAC / 250 VDC (50 /60 Hz) ja lämpömagneettinen laukaisu, jonka enimmäiskatkaisukapasiteetti on 35 kA 480 VAC:lla
    • Pultattava asennustapa ja kuorman puolen liitin mahdollistavat helpon kiinnityksen useisiin paneelien osiin
    • Kestää jopa 40 asteen lämpötiloja
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€673.95
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€959.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija
€894.73 / yksikkö