Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON EHD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCV 46MW97

EATON EHD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NCV Malli: EHD3100Ristiviite: 46MW97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiEHD
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton EHD3100 -pulttikatkaisija on ihanteellinen suojaamaan ilmanvaihto-, lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteita ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Eaton katkaisijoiden kotelot ovat ihanteellisia tämän katkaisijan asentamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan.
  • Siinä on pulttikiinnitysmahdollisuus asennuksen helpottamiseksi ja johdotuksen varmistamiseksi.
  • Siinä on nopea puhallusaukkotoiminto, joka laukaisee katkaisijan välittömästi, kun se koskettaa viallisia virtoja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin kiinnitetään Eaton EHD3100 -katkaisija?

V. Tämä katkaisija voidaan asentaa paneeleihin ja paneelitauluihin.

K. Kuinka kytketään Eaton EHD3100 -katkaisija?

V. Tässä katkaisijassa on ruuviliittimet johtojen asentamista varten. Johdotus voidaan varmistaa kiinnittämällä ruuviliittimet.

K. Mikä on Eaton EHD3100 -katkaisijan nykyinen luokitus?

V. Tämän katkaisijan teho on 100 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€673.95
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€959.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EHD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija
€737.58 / yksikkö