KEYSCO TOOLS 73740 Irtotavarateline, hopea | AG6RTN 46D255

KEYSCO TOOLS 73740 Mobile Bulk Rack hopeateräs

Varastossa
Tuote: AG6RTN Malli: 73740Ristiviite: 46D255

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiili irtotavarateline
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus36 "
Omistaatuulilasit
MateriaaliAlumiini
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.06
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)108.46
HS-koodi8479899860

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaeräLeveysHinta
KEYSCO TOOLS 77784 Irtotavarateline Alumiini | AG6RTH 46D250 7778418 "6ft.PuskuritIrtotavaratelineSäädettävä€529.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 73740 Mobile Bulk Rack hopeateräs
€791.70 / yksikkö