EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK

EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic

Tuote: CE6GFK Malli: BRN120A1CS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BRN120A1CS -katkaisijaa käytetään kevyissä kaupallisissa sovelluksissa, jotka sisältävät lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteita (HACR) suojaamaan kaari-/maavikaa (AF/GF) vastaan. Tämän laitteen kaarivikatoiminto voi havaita sähköpiirin sisällä syntyneet rinnakkais- ja sarjakaaret, kun taas maasulkutoiminto vähentää isku- ja sähköiskun riskiä piireissä.

Ominaisuudet:

  • Eaton BRN120A1CS on BR-sarjan katkaisija, jossa on kompakti rakenne ja lisäkourutila nopeaa ja helppoa asennusta varten.
  • Se vähentää ei-toivottua laukaisua, joka johtuu kaarivikavirran katkeamisesta, puhalluksista tai herkkyydestä VFD:lle ja suurtaajuisille maasuluille.
  • Tämä katkaisija säästää energiaa ja pysyy viileänä, koska se kuluttaa vähemmän virtaa.
  • Se näyttää erilaisia ​​​​diagnostiikkalaukaisukoodeja helpottamaan vianetsintää/huoltoa.
  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisukäyrä, joka reagoi nopeasti vakaviin oikosulkuihin ja ylivirtaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton BR -kuormakeskukset ja -paneelit: Tämä Eaton BRN120A1CS -katkaisija sopii helposti näihin Eaton BR -sarjan kuormakeskuksiin ja -paneeleihin sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • National Electrical Code (NEC)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton BRN120A1CS -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton BRN120A1CS -katkaisijan nimellisvirta on 20 A, keskeytysluokitus 10 kAIC ja jännite 120 V.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

V. Eaton BRN120A1CS -katkaisija on yksinapainen katkaisija.

K. Mitä eri laukaisukoodit tarkoittavat tässä katkaisijassa?

V. Tämä katkaisija tuottaa lyhyitä LED-vilkkuja, jotka osoittavat erilaisia ​​laukaisukoodeja. Yksi välähdys osoittaa sarjakaaren, kun taas 2 välähdystä osoittaa yhdensuuntaista kaaria. 3 välähdystä tarkoittaa lyhyttä viivettä oikosulun sijaan, kun taas 4 välähdystä viittaavat ylijännitteeseen. Näytössä näkyy 5 välähdystä maadoitusvikojen osoittamiseksi, kun taas 6 välähdystä ilmaisee itsediagnostiikkatestin epäonnistumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120----
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€95.33
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€113.39
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€83.71
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€222.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic