Säädettävä alennettu painealue: 25 - 100 psi , Rungon materiaali: Rauta , Vaatimustenmukaisuus: Lyijytön , Liitäntätyyppi: laipallinen , Korkeus: 20.625 " , Tuloliitäntä: Laipallinen liitos , Sisääntulon tyyppi: Laipallinen liitos , Pituus: 12.125 " , Materiaali: Rauta , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Max. Työpaine: 175 PSI , Mfr. Sarja: LFF127W , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Pistorasialiitäntä: Laipallinen liitos , Pistorasiatyyppi: Laipallinen liitos , Putken koko: 4" , Paineen säätöalue: 20 - 100 psi , Tyyli: Standardi , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Suuri kapasiteetti