Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ

EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic

Varastossa
Tuote: CE6GEZ Malli: BRAFGF115QN

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BRAFGF115QN yksinapainen kaarivika (AFCI) / maadoituskatkaisin (GFCI) suojaa kaarevien virtojen ja hengenvaarallisten sähköiskujen aiheuttamilta sähköpaloilta
    • Ihanteellinen lisäsuojan tarjoamiseen herkille ja kriittisille piirikomponenteille
    • Sisältää lyhytrunkoisen BR-rungon, joka helpottaa pääsyä johtoihin, ja lämpömagneettinen laukaisu, 15 A 120 / 240 VAC jännitteellä välittömän ja pitkäaikaisen virtasuojan takaamiseksi
    • Keskeytysluokka 10 kAIC 240 VAC: lla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120----
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€113.39
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€83.71
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€222.00
EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic
€95.33 / yksikkö