EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD

EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen

Tuote: BJ7TQD Malli: BRLAFGF120

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€95.33
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V€113.39
EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V€83.71
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€222.00
EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen