Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic | CE6GFG

EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GFG Malli: BRN115A1CS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiBRN
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BRN115A1CS yhdistelmä BR-sarjan katkaisija tarjoaa suojan sekä GFCI- että AFCI-sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sisäänrakennettu LED-näyttö, joka näyttää seitsemän laukaisutyyppiä, mikä vähentää vianmääritysaikaa huoltopalveluiden aikana.
  • Tämä katkaisija minimoi asennusajan ja -kustannukset yhdistämällä AFCI/GFCI-suojauksen yhteen yksikköön.
  • Siinä on BR-tyyppinen runko, joka helpottaa pääsyä johdotusjärjestelmään ja vähentää lohenpyrstön tarvetta.
  • Tämä katkaisija on kooltaan pieni ja siinä on ylimääräistä kourutilaa nopeaa asennusta varten.
  • Siinä on parannetut algoritmit, jotka vähentävät vanhan AFCI:n aiheuttamia ei-toivottuja häiriöitä, häiriökatkoja ja herkkyyttä VFD:n suurtaajuisille maasuluille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat Eaton BRN115A1CS -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton BRN115A1CS -katkaisijan nimellisvirta on 15 A, keskeytysluokitus 10 kAIC ja jännite 120 V.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

V. Eaton BRN115A1CS -katkaisija on yksinapainen katkaisija.

K. Mitä eri matkakoodit tarkoittavat?

A.

  • Sarjakaari - 1 vilkku
  • Rinnakaari - 2 välähdystä
  • Lyhyt tarjous - 3 silmää
  • Ylijännite - 4 välähdystä
  • Maadoitusvirheet - 5 välähdystä
  • Itsediagnostiikkatestin epäonnistuminen - 6 välähdystä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON BRAFGF115CS vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120CS vika-/maavikakatkaisija | BJ7TFN BRAFGF120CS---€536.32
Tarjouspyyntö
EATON BRLAFGF120 vika-/maavikakatkaisija, 20A, 10 Kaic, yksinapainen | BJ7TQD BRLAFGF120---€145.73
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF115QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen, 10 kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V€97.15
Tarjouspyyntö
EATON BRAFGF120QN vika-/maavikakatkaisija, yksinapainen | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V-
Tarjouspyyntö
EATON BRN115DF vika-/maavikakatkaisija, 15 A, 10 Kaic, yksinapainen | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V€123.31
Tarjouspyyntö
EATON BRN120A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 20A, 10 Kaic | CE6GFK BRN120A1CS20BRN120V€84.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRN115A1CS vika-/maavikakatkaisija, All-In-One, 15A, 10 Kaic
€77.48 / yksikkö