Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2090-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AH8RJV 38YN79

EATON 2090-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RJV Malli: 2090-2-2SRistiviite: 38YN79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.32
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Max. Työpaine5000
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2090-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMR 2F475 2090-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs0.88 "4500 PSI€26.78
EATON 2090-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMT 2F477 2090-6-6SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHiiliteräs1.02 "3500 psi€24.58
EATON 2090-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMU 2F479 2090-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.23 "3500 psi€57.95
EATON 2090-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.36 "3000 psi€49.95
EATON 2090-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.62 "2500 PSI€81.34
EATON 2090-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.7 "2000 PSI€143.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2090-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs
€34.16 / yksikkö