Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2090-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMU 2F479

EATON 2090-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TMU Malli: 2090-8-8SRistiviite: 2F479

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 2-14
Sovittimen tyyppiNPT-t-paita
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.23 "
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2090-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMR 2F475 2090-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs0.88 "4500 PSI€23.22
EATON 2090-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AB9TMT 2F477 2090-6-6SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHiiliteräs1.02 "3500 psi€24.82
EATON 2090-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.36 "3000 psi€43.31
EATON 2090-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.62 "2500 PSI€81.93
EATON 2090-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SKolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1.7 "2000 PSI€141.29
EATON 2090-2-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AH8RJV 38YN79 2090-2-2SKolmiarvoinen kromaattisinkki-1.325000€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2090-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs
€57.45 / yksikkö