EAGLE T8723 Tyhjennyssuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa | AG8DUF

EAGLE T8723 Viemärin kansi, 36 tuumaa x 36 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG8DUF Malli: T8723

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kansi
VäriKeltainen
Pituus36 "
Paino15 paunaa.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoLeveysHinta
EAGLE T8721 Tyhjennyskansi, 18 tuumaa x 18 tuumaa | AG8DUD T872118 "7 paunaa.18 "€283.98
EAGLE T8722 Tyhjennyssuoja, 24 tuumaa x 24 tuumaa | AG8DUE T872224 "10 lb24 "€376.34
EAGLE T8724 Tyhjennyssuoja, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG8DUG T872448 "19 lb48 "€1,215.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8723 Viemärin kansi, 36 tuumaa x 36 tuumaa W
€795.79 / yksikkö