EAGLE T8724 Tyhjennyssuoja, 48 tuumaa x 48 tuumaa | AG8DUG

EAGLE T8724 Viemärin kansi, 48 tuumaa x 48 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG8DUG Malli: T8724

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä kansi
VäriKeltainen
Pituus48 "
Paino19 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoLeveysHinta
EAGLE T8721 Tyhjennyskansi, 18 tuumaa x 18 tuumaa | AG8DUD T872118 "7 paunaa.18 "€283.98
EAGLE T8722 Tyhjennyssuoja, 24 tuumaa x 24 tuumaa | AG8DUE T872224 "10 lb24 "€376.34
EAGLE T8723 Tyhjennyssuoja, 36 tuumaa x 36 tuumaa | AG8DUF T872336 "15 paunaa.36 "€795.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8724 Viemärin kansi, 48 tuumaa x 48 tuumaa W
€1,215.10 / yksikkö