Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8341 tipputyyny, 24 tuumaa x 36 tuumaa, keltainen | AG8DRT

EAGLE T8341 Tippatyyny, 24 tuumaa P x 36 tuumaa L, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DRT Malli: T8341

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiputusalusta
VäriKeltainen
Pituus24 "
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
Vuotokapasiteetti2 gal.
Paino8 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8340 tipputyyny, 22 tuumaa x 22 tuumaa, keltainen | AG8DRR T834022 "1 gal.7 paunaa.22 "€173.59
EAGLE T8342 tipputyyny, 24 tuumaa x 54 tuumaa, keltainen | AG8DRU T834224 "3 gal.9 paunaa.54 "€314.57
EAGLE T8343 tipputyyny, 38 tuumaa x 42 tuumaa, keltainen | AG8DRV T834338 "4 gal.9 paunaa.42 "€358.25
EAGLE T8360 Off Road -tipputyyny, 3 ft L x 3 ft W, keltainen | AG8DRW T83603ft.4 gal.12 paunaa.3ft.€391.11
EAGLE T8361 Maantiepisaratyyny, 3 ft L x 6 ft W, keltainen | AG8DRX T83613ft.10 gal.15 paunaa.6ft.€389.72
EAGLE T8362 Off Road -tipputyyny, 4 ft L x 4 ft W, keltainen | AG8DRY T83624ft.8 gal.19 lb4ft.€599.72
EAGLE T8363 Maantiepisaratyyny, 4 ft L x 5 ft W, keltainen | AG8DRZ T83634ft.12 gal.21 lb5ft.€614.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8341 Tippatyyny, 24 tuumaa P x 36 tuumaa L, keltainen
€199.20 / yksikkö