Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 35835 putkihana kartio 3 / 4-14 musta oksidi 4 huilu | AH8DNA 38HY56

RIDGID 35835 Putkihana kartio 3/4-14 Black Oxide 4 huilu

Varastossa
Tuote: AH8DNA Malli: 35835Ristiviite: 38HY56
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
€86.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiPutki
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero35835
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.0.579 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko3 / 4 "-14
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta
RIDGID 35815 putkikierre kartio 1 / 8-27 musta oksidi 4 huilu | AH8DMY 38HY54 358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€32.54
RIDGID 35825 putkihana kartio 3 / 8-18 musta oksidi 4 huilu | AH8DMZ 38HY55 358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€49.51
RIDGID 35840 putkihana kartio 1-11.5 musta oksidi 4 huilu | AH8DNB 38HY57 358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€128.32
RIDGID 35845 putkihana kartio 1-1 / 4-11.5 musta oksidi 4 huilu | AH8DNC 38HY58 358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€176.75
RIDGID 35850 putkihana kartio 1-1 / 2-11.5 musta oksidi 7 huilu | AH8DND 38HY59 358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€236.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 35835 Putkihana kartio 3/4-14 Black Oxide 4 huilu
€86.70 / yksikkö