Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN MDL-25-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Vasemmanpuoleinen lävistäjä 1 tuuma 25 Tpi | AC9BQE 3FHK7

DORIAN MDL-25-HSB-CP M-sarjan kulmapyörä, vasen lävistäjä, 1 tuuma, 25 Tpi

Varastossa
Tuote: AC9BQE Malli: MDL-25-HSB-CPRistiviite: 3FHK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurl-pyörä
KuvioVasemman käden diagonaali
Hampaat tuumaa kohti25
Tyyppiviistetty
Pyörän materiaaliNopea teräs, PVD TiN-pinnoitettu
Renkaan koko1 OD x 5/16 ID x 0.236 W, 25 TPI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
DORIAN MS-20-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BPX 3FHJ7 MS-20-HSB-CPSuoraan20€60.77
DORIAN MS-25-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BPY 3FHJ8 MS-25-HSB-CPSuoraan25€60.39
DORIAN MDR-20-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Oikeanpuoleinen vinosti 1 tuuma 20 Tpi | AC9BPZ 3FHK2 MDR-20-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali20€60.39
DORIAN MDR-25-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Oikea halkaisija 1 tuuma 25 Tpi | AC9BQA 3FHK3 MDR-25-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali25€60.23
DORIAN MDR-30-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Oikea halkaisija 1 tuuma 30 Tpi | AC9BQB 3FHK4 MDR-30-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali-€60.39
DORIAN MDR-35-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Oikeanpuoleinen lävistäjä 1 tuumaa 35 Tpi | AC9BQC 3FHK5 MDR-35-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali35€60.39
DORIAN MDL-20-HSB-CP Knurl-pyörä M-sarja Vasemmanpuoleinen lävistäjä 1 tuuma 20 Tpi | AC9BQD 3FHK6 MDL-20-HSB-CPVasemman käden diagonaali20€60.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN MDL-25-HSB-CP M-sarjan kulmapyörä, vasen lävistäjä, 1 tuuma, 25 Tpi
€60.20 / yksikkö