EAGLE 1763PS Poly pollaripylväs 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01

EAGLE 1763PS polypollaritolppa 6 x 36

Varastossa
Tuote: AF6BHN Malli: 1763PSRistiviite: 9VZ01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
iskunkestävyys1000 lbs.
Sisällä Dia.6.625 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliHiiliteräs
Asennusmitta3 / 4 "
Asennuslevyn mitat10 "X 10"
Nettopaino70 lb
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.7"
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus10 "
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)92.18
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)84.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
EAGLE 1743PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 36 korkealla yhdistelmällä | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€296.60
EAGLE 1744PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€341.19
EAGLE 1764PS All-in-One 6-teräinen pollaripylväs- ja poly-postihiha 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "€447.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1763PS polypollaritolppa 6 x 36
€358.20 / yksikkö