Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1743PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 36 korkealla yhdistelmällä | AG8ECB

EAGLE 1743PS All-in-One 4 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 36 korkeassa yhdistelmässä

Varastossa
Tuote: AG8ECB Malli: 1743PS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Sisällä Dia.4.5 "
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaiskorkeus36 "
Paino10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)91.07
Laivan leveys (cm)84.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
EAGLE 1763PS Poly pollaripylväs 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01 1763PS6.625 "7"36 "€358.20
EAGLE 1744PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€341.19
EAGLE 1764PS All-in-One 6-teräinen pollaripylväs- ja poly-postihiha 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "€447.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1743PS All-in-One 4 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 36 korkeassa yhdistelmässä
€296.60 / yksikkö