EAGLE 1764PS All-in-One 6-teräinen pollaripylväs- ja poly-postihiha 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECD

EAGLE 1764PS All-in-One 6 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 42 korkeassa yhdistelmässä

Varastossa
Tuote: AG8ECD Malli: 1764PS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Sisällä Dia.6.625 "
Dia ulkopuolella.7"
Kokonaiskorkeus36 "
Paino10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)92.35
Laivan leveys (cm)84.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
EAGLE 1763PS Poly pollaripylväs 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01 1763PS6.625 "7"36 "€358.20
EAGLE 1743PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 36 korkealla yhdistelmällä | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€296.60
EAGLE 1744PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€341.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1764PS All-in-One 6 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 42 korkeassa yhdistelmässä
€447.17 / yksikkö