EAGLE 1744PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECC

EAGLE 1744PS All-in-One 4 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 42 korkeassa yhdistelmässä

Varastossa
Tuote: AG8ECC Malli: 1744PS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Sisällä Dia.4.5 "
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaiskorkeus42 "
Paino10 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)91.24
Laivan leveys (cm)84.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
EAGLE 1763PS Poly pollaripylväs 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01 1763PS6.625 "7"36 "€358.20
EAGLE 1743PS All-in-One 4-teräspollari- ja polypostiholkki 36 korkealla yhdistelmällä | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€296.60
EAGLE 1764PS All-in-One 6-teräinen pollaripylväs- ja poly-postihiha 42 korkealla yhdistelmällä | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "€447.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1744PS All-in-One 4 In teräksinen pollarin pylväs ja polypylväsholkki 42 korkeassa yhdistelmässä
€341.19 / yksikkö