EAGLE 1695 Spill Pelastusrumpu 95g | AC9VKE 3KN34

EAGLE 1695 Spill Salvage Drum 95g

Varastossa
Tuote: AC9VKE Malli: 1695Ristiviite: 3KN34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.27.5 "
Kantavuus748 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.31 "
Kokonaiskorkeus44.375 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H2 / X340 / S
YK-luokitus vankka1H2 / X340 / S
tilavuus95 gal.
Tilavuus95 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
EAGLE 1665 Roiskesäiliö 65g | AC9VKB 3KN31 1665Pulttirengas27.125 "440 lb31 "38.875 "65 gal.€536.58
EAGLE 1602 Roiskesäiliö 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Vipulukko19 "396 lb21.125 "28.5 "30 gal.€160.91
EAGLE 1654 Roiskesäiliö 20g | AD9FDV 4RF63 1654Vipulukko19 "165 lb20.875 "20.375 "20 gal.€147.04
EAGLE 1650 -laboratoriopakkaukset, joissa on kierrettävä kansi, keltainen, 20 gallonaa, 51.8 cm x 51.8 cm Koko | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Ruuvi19.375 "125 lb20.375 "20.75 "20 gal.€121.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1695 Spill Salvage Drum 95g
€542.08 / yksikkö