EAGLE 1654 Roiskesäiliö 20g | AD9FDV 4RF63

EAGLE 1654 Spill Salvage Drum 20g

Varastossa
Tuote: AD9FDV Malli: 1654Ristiviite: 4RF63

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.19 "
Kantavuus165 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.20.875 "
Kokonaiskorkeus20.375 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H2 / X75 / S
YK-luokitus vankka1H2 / X75 / S
tilavuus20 gal.
Tilavuus20 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
EAGLE 1665 Roiskesäiliö 65g | AC9VKB 3KN31 1665Pulttirengas27.125 "440 lb31 "38.875 "65 gal.€536.58
EAGLE 1695 Spill Pelastusrumpu 95g | AC9VKE 3KN34 1695Pulttirengas27.5 "748 lb31 "44.375 "95 gal.€542.08
EAGLE 1602 Roiskesäiliö 30g | AD9FDQ 4RF59 1602Vipulukko19 "396 lb21.125 "28.5 "30 gal.€160.91
EAGLE 1650 -laboratoriopakkaukset, joissa on kierrettävä kansi, keltainen, 20 gallonaa, 51.8 cm x 51.8 cm Koko | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Ruuvi19.375 "125 lb20.375 "20.75 "20 gal.€121.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1654 Spill Salvage Drum 20g
€147.04 / yksikkö