Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 70-524 Jobber-kärki 3/8 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGK 4KPV2

ONSRUD 70-524 Jobber-terä 3/8 tuumaa 60 nopeaa terästä

Varastossa
Tuote: AD8KGK Malli: 70-524Ristiviite: 4KPV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus2.25 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero70-500
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus4.375 "
Pistekulma60 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
ONSRUD 70-502 piikkiterä 1/8 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Murto-tuuma1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€11.56
ONSRUD 70-510 Jobber-kärki 3/16 tuuman 60 nopea teräs | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Murto-tuuma2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€14.11
ONSRUD 70-514 Jobber-kärki E 60 pikateräs | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Kirje2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-532 Jobber-kärki 1/2 tuumaa 60 pikaterästä | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Murto-tuuma2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 70-524 Jobber-terä 3/8 tuumaa 60 nopeaa terästä
€28.44 / yksikkö