EAGLE 1602 Roiskesäiliö 30g | AD9FDQ 4RF59

EAGLE 1602 Spill Salvage Drum 30g

Varastossa
Tuote: AD9FDQ Malli: 1602Ristiviite: 4RF59

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriKeltainen
Tiivistemateriaalivaahto
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.19 "
Kantavuus396 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.21.125 "
Kokonaiskorkeus28.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
YK-luokitus vankka1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
EAGLE 1665 Roiskesäiliö 65g | AC9VKB 3KN31 1665Pulttirengas27.125 "440 lb31 "38.875 "65 gal.€536.58
EAGLE 1695 Spill Pelastusrumpu 95g | AC9VKE 3KN34 1695Pulttirengas27.5 "748 lb31 "44.375 "95 gal.€542.08
EAGLE 1654 Roiskesäiliö 20g | AD9FDV 4RF63 1654Vipulukko19 "165 lb20.875 "20.375 "20 gal.€147.04
EAGLE 1650 -laboratoriopakkaukset, joissa on kierrettävä kansi, keltainen, 20 gallonaa, 51.8 cm x 51.8 cm Koko | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Ruuvi19.375 "125 lb20.375 "20.75 "20 gal.€121.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1602 Spill Salvage Drum 30g
€160.91 / yksikkö