BANJO FITTINGS 205PB keskipakojalustainen pumppupää 2 tuumaa Pp | AB6EUJ 21C982

BANJO FITTINGS 205PB keskipakojalustapumppu, 2 tuumaa Pp

Varastossa
Tuote: AB6EUJ Malli: 205PBRistiviite: 21C982

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
Kotelosovitinpolypropeeni
Tarkista ValveEPDM
Yhteys2 "x 2"
Moottorin kierrosluku3600
Moottori / moottorin tyyppisähköinen
GPH12900
GPM vettä @ 10 Ft. pää200
GPM vettä @ 20 Ft. pää190
GPM vettä @ 30 Ft. pää175
GPM vettä @ 40 Ft. pää160
GPM vettä @ 50 Ft. pää150
Korkeus12.5 "
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus16 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Virtaus215
Maks. Pää50 ft.
Maks. Imuhissi (Ft.)15
Suurin paine50 psi
Mekaaninen tiivisteEPDM / hiilikeraaminen
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoEi eristetty
TiivistemateriaaliHiilikeraaminen
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiEi eristetty
Koko2"
TyyliLaakeripukki
Temp. alue32 astetta - 150 astetta
TyyppiMoottorikäyttöinen
Volute / Wear Platepolypropeeni
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS 200PB Laakerijalka, 3/4 tuuman akseli, 3 siipi, koko 2 tuumaa, polypropeeni | BW9ZCZ 200PB2"LaakeripukkiPolypropeenipumput€591.32
BANJO FITTINGS 150PB Pumppu/laakerijalusta, 1-1/2 tuuman koko | BW9ZDA 150PB1 1/2 lbs.LaakeripukkiPolypropeenipumput€591.32
BANJO FITTINGS 205PB-BN Laakerijalkapumppu, 5 siipi, 2 tuuman koko, Buna | BW9ZDC 205 PB-BN---€591.32
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 205PB-V Laakerijalka, 3/4 tuuman akseli, 5 siipi, koko 2 tuumaa, polypropeeni | BX2AWA 205PB-V2"LaakeripukkiPolypropeenipumput€850.40
BANJO FITTINGS 200PB-V Laakerijalusta, 3/4 tuuman akseli, 3 siipi, koko 2 tuumaa, ruostumaton teräs | BX2AWB 200PB-V2"LaakeripukkiPolypropeenipumput€850.40
BANJO FITTINGS 300PB-BN Polypumppu, Laakerijalalla, Koko 3 tuumaa, Buna | BX2BGY 300 PB-BN---€948.51
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS 200PBW märkätiivisteinen polypumppu jalustalla, 2 x 2 tuuman koko | BX2BTP 200 PBW2"Märkä sinettiPolypropeenipumput€1,060.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS 205PB keskipakojalustapumppu, 2 tuumaa Pp
€577.45 / yksikkö