EAGLE 1646 Nelirumpuinen pesukelpoinen kuormalava - keltainen, tyhjennetty, 6000 lbs kantavuus | AG8DJF

EAGLE 1646 neljän rummun sisäkkäinen suojalava - keltainen tyhjennyksellä, 6000 lbs:n kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8DJF Malli: 1646

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen
Korkeus7.75 "
Pituus58.5 "
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliHDPE
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti66 gal.
Paino72 paunaa.
Leveys58.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)152.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiKokoVäriPainoLeveysKorkeuseräPituusHinta
EAGLE 1620B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 2 rumpua AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€646.13
EAGLE 1620BND rummun roiskeensuojalava, 4000 lb:n kuormaussuojus, 2 rumpua | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€607.03
EAGLE 1620ND rummun roiskesäiliölava, polyeteenirunko, 66 gal korkki | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Keltainen / Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€606.66
EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,035.41
EAGLE 1640B rummun roiskeensuojalava, 8000 lb kuormaussuoja, musta | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,006.07
EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€985.29
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 rumpua, 132 gal Kapasiteetti | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€967.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1646 neljän rummun sisäkkäinen suojalava - keltainen tyhjennyksellä, 6000 lbs:n kuormituskapasiteetti
€672.46 / yksikkö