METRO BCUB2D Utility Bin Black Abs Termoplastinen AC9RTT 3JKW2

METRO BCUB2D Utility Bin Black Abs Thermoplastic

Varastossa
Tuote: AC9RTT Malli: BCUB2DRistiviite: 3JKW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
VäriMusta
Kantavuus25 lb
MateriaaliABS-kestomuovi
Kokonaissyvyys14.25 "
Kokonaiskorkeus7.75 "
Kokonaispituus14.25 "
kokonaisleveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO MYUB1 Utility Bin 25 Lb Abs kestomuovi | AG7BHP 49Y714 MYUB117.875 "7"17.875 "15.25 "€129.53
METRO MYUB2 -tarvikesäiliö 25 Lb Abs Termoplastinen | AG7BHQ 49Y715 MYUB223 "7"23 "15.25 "€129.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO BCUB2D Utility Bin Black Abs Thermoplastic
€109.21 / yksikkö