EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne | AC6NJH 35U071

EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne

Varastossa
Tuote: AC6NJH Malli: 1640BNDRistiviite: 35U071

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€985.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriMusta
Korkeus13.75 "
Pituus52.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti132 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1640BND rummun suojalava on suunniteltu tarjoamaan turvallinen alusta rummun varastointiin. Tämä lava soveltuu erinomaisesti teollisuus- ja kemiallisiin tiloihin, joissa vaarallisia aineita varastoidaan tynnyreissä toimimaan suojajärjestelminä roiskeiden, vuotojen ja ympäristön saastumisen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1640BND -rummun suojalavassa on polyeteenirakenne, mikä varmistaa kestävyyden ja kemikaalinkestävyyden.
  • Tässä rumpuvuodon torjuntalavassa on runsaasti tilaa jopa neljälle 55 gallonan tynnyrille.
  • Siinä on kaksisuuntaiset trukkitaskut, jotka yksinkertaistavat kuljetusta ja käsittelyä.
  • Tämä rumpuvuodonsuojalava tarjoaa huomattavan 8000 lb:n kantavuuden ja sopii raskaaseen teollisuuskäyttöön.
  • Sen vuotokapasiteetti on 132 gallonaa, mikä tarjoaa runsaasti tilaa nesteroiskeille.
  • Tämä lava täyttää EPA 40 CFR 264.175- ja SPCC-standardit ja täyttää säädösvaatimukset.
  • Siinä on lisäksi irrotettava ritilä, joka helpottaa huoltoa ja puhdistusta, mikä tekee siitä käytännöllisen valinnan teollisuuden vuotojen estämiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotka 1689 Spill Pallet Rammp: Tämä ramppi yksinkertaistaa tynnyrien lastaamista ja purkamista vuodon torjuntalavalle, mikä parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta teollisuusympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän kuormalavan pitkäaikaista käyttöä varten?

V. Voit puhdistaa ja huoltaa sen irrottamalla ja puhdistamalla ritilä ja tarkastamalla sen säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.

K. Mikä on trukin tasku?

V. Trukin tasku on pohjassa oleva aukko, johon haarukkatrukki asetetaan konttien kiinnittämiseksi, tasapainottamiseksi ja nostamiseksi. Siitä on hyötyä yksikön siirtämisessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiKokoVäriPainoLeveysKorkeuseräPituusHinta
EAGLE 1620B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 2 rumpua AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€646.13
EAGLE 1620BND rummun roiskeensuojalava, 4000 lb:n kuormaussuojus, 2 rumpua | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€607.03
EAGLE 1620ND rummun roiskesäiliölava, polyeteenirunko, 66 gal korkki | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Keltainen / Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€606.66
EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,035.41
EAGLE 1640B rummun roiskeensuojalava, 8000 lb kuormaussuoja, musta | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€1,006.07
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 rumpua, 132 gal Kapasiteetti | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€967.27
EAGLE 1645B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 4 rumpua AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Musta-51.5 "8"Rumpuvuodon estävä kuormalava51.5 "€802.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne
€985.29 / yksikkö