EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla | AC6NJF 35U069

EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla

Varastossa
Tuote: AC6NJF Malli: 1640Ristiviite: 35U069

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,095.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen / Musta
Korkeus13.75 "
Pituus52.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti132 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eagle 1640 -rummun vuodoneristyslava kerää ylivuotoa varastotynnyreistä kemiantehtaissa ja tuotantolaitoksissa
    • Ihanteellinen jopa 4 täysikokoisen rummun säilytykseen
    • UV-suojattu korkeatiheyksinen polyeteenirakenne, joka takaa kemikaalien kestävyyden ja iskunkestävyyden
    • Irrotettava litteä yläritilä ja sisäänrakennettu tyhjennyspistoke nesteiden hävittämiseen ja vaivattomaan puhdistukseen
    • SPCC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiKokoVäriPainoLeveysKorkeuseräPituusHinta
EAGLE 1620B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 2 rumpua AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€628.12
EAGLE 1620BND rummun roiskeensuojalava, 4000 lb:n kuormaussuojus, 2 rumpua | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€599.05
EAGLE 1620ND rummun roiskesäiliölava, polyeteenirunko, 66 gal korkki | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Keltainen / Musta-26.25 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava51 "€549.56
EAGLE 1640B rummun roiskeensuojalava, 8000 lb kuormaussuoja, musta | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€981.92
EAGLE 1640BND rummun suojalava, 4 rumpua, polyeteenirakenne | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€961.64
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 rumpua, 132 gal Kapasiteetti | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Keltainen / Musta-51 "13.75 "Rumpuvuodon estävä kuormalava52.5 "€944.06
EAGLE 1645B vuotava kuormalava, jossa on tyhjennys 66 gallonaa 4 rumpua AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Musta-51.5 "8"Rumpuvuodon estävä kuormalava51.5 "€739.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1640 4 rumpukuormalava, kapasiteetti 8000 lb, haarukkataskuilla
€1,095.45 / yksikkö