EAGLE 1642-IB Ritilä, musta | AA7HRD 15Y990

EAGLE 1642-IB ritilä, musta

Varastossa
Tuote: AA7HRD Malli: 1642-IBRistiviite: 15Y990

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräritilä
VäriMusta
Korkeus2"
Pituus52 "
MateriaaliHDPE
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE 1642-B Ritilä, musta | AG8DVW 1642-B52 "11 lb€107.37
EAGLE 1642-S Ritilä, Modulaarinen | AG8DVX 24JU86 1642-S26 "6 paunaa.€78.74
EAGLE 1632Y Ritilä, 3 rumpua, keltainen | CE7RTK 1632Y---
Tarjouspyyntö
EAGLE 1642IY Ritilä, keltainen | CE7RTN 1642IY--€107.37
EAGLE 1642Y Ritilä, keltainen | CE7RTP 1642Y---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1642-IB ritilä, musta
€247.70 / yksikkö