EAGLE 1642-B Ritilä, musta | AG8DVW

EAGLE 1642-B Ritilä, musta

Varastossa
Tuote: AG8DVW Malli: 1642-B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräritilä
VäriMusta
Pituus52 "
MateriaaliHDPE
Paino11 lb
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ritilän aukko: 1-3/4"x1-3/4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE 1642-IB Ritilä, musta | AA7HRD 15Y990 1642-IB52 "-€247.70
EAGLE 1642-S Ritilä, Modulaarinen | AG8DVX 24JU86 1642-S26 "6 paunaa.€78.74
EAGLE 1632Y Ritilä, 3 rumpua, keltainen | CE7RTK 1632Y---
Tarjouspyyntö
EAGLE 1642IY Ritilä, keltainen | CE7RTN 1642IY--€107.37
EAGLE 1642Y Ritilä, keltainen | CE7RTP 1642Y---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1642-B Ritilä, musta
€107.37 / yksikkö