CLIMAX METAL PRODUCTS CC-sarja, 1-osaiset kiinnittimet


Suodattaa
materiaali: Teräs , Max. RPM: 4000
TyyliMalliTyyppiPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
CC-150-150
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 in. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€124.94
A
CC-075-075
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€66.66
A
CC-100-100
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1 "x 1"2"-2470 in. Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€79.04
A
CC-125-125
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€119.12
A
CC-175-175
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€234.19
A
CC-200-200
Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 in. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€260.54
B
CC-075-075-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€85.12
B
CC-100-100-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 "x 1"2"1 / 4 "2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€93.38
B
CC-125-125-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€148.47
B
CC-150-150-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 in. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€167.93
B
CC-175-175-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€325.22
B
CC-200-200-KW
Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 in. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€404.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?