Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1642-S Ritilä, Modulaarinen | AG8DVX 24JU86

EAGLE 1642S Ritilä, Modulaarinen

Varastossa
Tuote: AG8DVX Malli: 1642-SRistiviite: 24JU86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräritilä
VäriMusta
Pituus26 "
MateriaaliHDPE
Paino6 paunaa.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ritilän aukko: 2-1/2"x3-3/16"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE 1642-IB Ritilä, musta | AA7HRD 15Y990 1642-IB52 "-€247.70
EAGLE 1642-B Ritilä, musta | AG8DVW 1642-B52 "11 lb€107.37
EAGLE 1632Y Ritilä, 3 rumpua, keltainen | CE7RTK 1632Y---
Tarjouspyyntö
EAGLE 1642IY Ritilä, keltainen | CE7RTN 1642IY--€107.37
EAGLE 1642Y Ritilä, keltainen | CE7RTP 1642Y---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1642S Ritilä, Modulaarinen
€78.74 / yksikkö