Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TYÖKALU US EC37524 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETM 33GM52

EAGLE TOOL US EC37524 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3ETM Malli: EC37524Ristiviite: 33GM52
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
€41.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus24 "
Kokonaispituus24 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC37518 Jakokaapeli 3/8 tuuman halkaisija 18 tuumaa pituus | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€41.49
EAGLE TYÖKALU US EC37536 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuuman pituus | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "€50.05
EAGLE TOOL US EC37554 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETP 33GM54 EC3755454 "54 "€51.42
EAGLE TOOL US EC37572 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 72 tuuman pituus | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "€52.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC37524 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa
€41.42 / yksikkö