Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EC37554 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 54 tuuman pituus | AG3ETP 33GM54

EAGLE TOOL US EC37554 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3ETP Malli: EC37554Ristiviite: 33GM54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelibitti
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaJakopiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus54 "
Kokonaispituus54 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
EAGLE TOOL US EC37518 Jakokaapeli 3/8 tuuman halkaisija 18 tuumaa pituus | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€41.49
EAGLE TYÖKALU US EC37524 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "€41.42
EAGLE TYÖKALU US EC37536 Halkaistu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuuman pituus | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "€50.05
EAGLE TOOL US EC37572 Jaettu kaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 72 tuuman pituus | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "€52.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EC37554 jaettu kaapelin kärki, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 54 tuumaa
€51.42 / yksikkö