PARKER Jäähdytys- ja LVI-kytkimet


Suodattaa
Murtumispaine: 2500 psi , Max. Käyttöpaine: 500 Psi , Min. Käyttölämpötila: -40 ° C , Ulkoläpimitta: 1.31 "
TyyliMalliYhteysYhteyden kokoTuloliitäntäPituusLiitäntäProd. KuvausTyyppiHinta (ei alv)
A
RC01C-011
7 / 16-20 Sivusatama uros7/16 "-20 sivuportin uros7/16 "uros1.89 "13 mmPikaliitin urospuolisella portilla ja sinisellä säätönupillaMatala sivu€111.05
B
RC01C-012
7 / 16-20 Sivusatama uros7/16 "-20 sivuportin uros7/16 "uros1.87 "16 mmPikaliitin urospuolisella portilla ja punaisella säätönupillaKorkea puoli€125.97
C
RC01C-002
14 mm sivuliitin naaras14 mm sivuliitin naarasM14x1.5-6H1.89 "13 mmPikaliitin naaraspuolisella portilla ja sinisellä säätönupillaMatala sivu€135.80
D
RC01C-003
14 mm sivuliitin naaras14 mm sivuliitin naarasM14x1.5-6H1.87 "16 mmPikaliitin naaraspuolisella portilla ja punaisella säätönupillaKorkea puoli€141.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?